Luvas descartáveis Nitrilo
Luvas de nitrilo descartáveis sem pó MAX
LUVAS NITRILO PRETO MAX TAM L
Art.
0899472006
EAN 4099618005558
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Produzidas em Nitrilo não estéril: indicadas para pessoas hipersensíveis ou alérgicas à proteína do látex.
- Punho com rebordo para maior resistência e isolamento.
- Elevada elasticidade.
- Ambidextras e podem ser usadas dos 2 lados.
- Sem pó higiénico.
- Modelo preto e laranja com micro textura para maior aderência a peças e ferramentas.
- Laranja: espessura: 0,20 mm (+/- 0,02 mm)
- Preta: espessura: 0,11 mm (+/- 0,02 mm)
- Azul: espessura: 0,10 mm (+/- 0,02 mm)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para proteção do utilizador no manuseamento de produtos químicos e/ou contaminantes presentes na manutenção automóvel, pinturas e polimentos, indústria alimentar e química, laboratórios, limpeza e manutenção geral.
Cor | Preto |
Tamanho | L |
Material | Nitrilo |
Categoria | 3 |
Espessura do material | 0,11 mm |
Espessura do material do dedo (texturado) | 0,14 mm |
Espessura do material do punho (liso) | 0,09 mm |
Tolerância, espessura do material (+/-) | 0,02 mm |